Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol HS10 2,5% 1,0MM SN99,3CU0,7 CD 1000G Lötzinn, bleifrei bleifrei, Spule Sn99,3Cu0,7 ROM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-X887581
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     535762
EAN/GTIN:
     4006062357621
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. + P 280: Schu
Signalwort:
Achtung
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervor
Draht-Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
bleifrei + Spule
Flussmittel-Typ:
ROM1
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99,3 cu 0,7 1 mm, lötzinn, lötzinn stannol, Stannol, HS10 2, 5% 1, 0MM SN99
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,52*
€ 89,14*
€ 5,90*
ab € 68,87*
€ 89,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.