| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X887871 Herst.-Nr.: VC-8330300 EAN/GTIN: 4053199529421 |
| |
|
| | |
| Messgerät zur professionellen Erfassung der Beleuchtungsstärke. Das handliche Gerät besitzt einen externen Lichtsensor mit einer einer Kabellänge von mehr als 1 Meter und ist dadurch leicht bedienbar. Mithilfe der Data Hold Funktion können die Werte an schwer zugänglichen Stellen gemessen werden und anschließend einfach und bequem abgelesen werden. Für genaue Messwerte können sie 7 Lichtarten wie rote, blaue, grüne, weiße, gelbe, violette LED und Standardbeleuchtung in Lux- oder Foot-Candle-Einheiten auswählen. Aufgezeichnete Daten können direkt auf der SD-Karte (in einer Excel Datei) ausgewertet werden. Ideal ist das Luxmeter auch für Hobby-Fotografen oder Terrarien-Besitzer. Features: Messbereich 0 - 99900 lx Datenloggerfunktion zur schnellen Datenauswertung Data-Hold-Funktion Lieferumfang: Luxmeter LX-2000 mit Datenlogger + Lichtsensor mit Schutzkappe + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 182 mm | Länge: | 47.5 mm | Breite: | 73 mm | Gewicht: | 346 g | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Anzeige: | digital | Besonderheiten: | Für LED-Licht geeignet | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 99900 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 0 lx | Schnittstellen: | SD-Karte | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Luxmeter | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 4 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,49* | € 139,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,01* | € 139,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 125,16* | € 156,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,90* | € 264,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|