Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0200x00052301 Steckdosenleiste mit Schalter Silber, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X901312
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200x00052301
EAN/GTIN:
     4012096023104
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

Features:
3.600 W Leistung
16 A Nennstrom
250V~, 50 Hz Nennspannung
Lieferumfang:
Steckdosenleiste 5fach 1,5m
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
462 mm
Breite:
74 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.5 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
5
Montageart:
Festgeschraubt
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,60*
€ 38,63*
€ 8,95*
ab € 27,96*
€ 38,64*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 39,28*
8 Tage
15
€ 6,99*
ab € 58,72*
€ 76,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.