Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 5230x0700 Drehdimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X901492
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     5230x0700
EAN/GTIN:
     4012096009009
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
ehmann dimmer

Features:
Nennspannung 10 - 15 V DC
Maximale Leistung 50 W
Lieferumfang:
LED-Dimmer T52.07 12V 50W anthrazit
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
54 mm
Breite:
54 mm
Anschluss-Leistung (max.):
50 W
Schaltleistung (LED-Lampe):
50 W
Betriebsspannung:
15 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Drehdimmer
Weitere Suchbegriffe: halogenlampen dimmer, dimmer schwarz, Ehmann, T5207, Dimmerschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.