Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Smart Home Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X905602
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8750002142
EAN/GTIN:
     4062321564315
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Alarmsirene
Sirene
Der vernetzte Bosch Smart Home Rauchwarnmelder alarmiert zuverlässig und smart - unterwegs via App sowie vor Ort per Sirene und gibt den Alarm an alle weiteren Rauchwarnmelder/ Twinguards im Haus weiter.
Zeitgleich leuchten im smarten Alarmsystem integrierte Lampen Fluchtwege aus, hochfahrende Rollläden geben Fluchtwege frei und die automatische Live-Übertragung der Kameras verschafft Überblick. Die raumgenaue Zuordnung des Alarms sowie ein Notruf-Button direkt im Alarmscreen ermöglichen schnelles Handeln.
Falschalarme, verursacht durch natürlichen Hausstaub, werden dank Verschmutzungskompensation vermindert.
Die Sirene des Rauchwarnmelders schlägt zudem als Teils des Alarmsystems auch im Einbruchsfall Alarm und schreckt ungebetene Gäste ab. Der smarte Rauchwarnmelder kann in Apple HomeKit integriert werden und ermöglicht dadurch die Kombination mit weiteren Geräten von HomeKit-kompatiblen Herstellern.
Features:
Alarmiert zuverlässig bei Rauchentwicklung per Sirene und via App
Sirene alarmiert auch als Teil des Alarmsystems im Einbruchsfall
Integrierbar in Apple HomeKit
Lieferumfang:
Rauchwarnmelder mit 3-V-Lithium-Batterie + Montagematerial für Schrauben und Kleben + Installationsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 mm
Höhe:
110 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
110 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär
Frequenz:
2.4 GHz
Schutzart:
IP20
Gewicht:
133 g
Durchmesser:
110 mm
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Montageart:
Decke + Klebstoff + Festgeschraubt
Cloud-Anbindung:
Apple HomeKit + Hersteller-Spezifisch
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Serie:
Bosch Smart Home
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Rauchmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,55*
€ 72,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 57,74*
€ 72,69*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 60,81*
€ 76,43*
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 61,47*
€ 77,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,45*
€ 78,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.