| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X915292 Herst.-Nr.: 41308 EAN/GTIN: 4250109132898 |
| |
|
| | |
| Bell-510 RX Mobiler Empfänger für Funk-Türglocken mit Flip-Plug. Features: Vollflächige optische Klingelanzeige: 7 LED-Farben auswählbar Funktionswahlschalter: Sound + Licht/Nur Sound/Nur Licht Erweiterbar mit bis zu 4 Sendern und mehreren Empfängern Lieferumfang: 1 x Funk-Türglocke (Empfänger). Hinweise: Die neuen BELL-500 Modelle sind mit allen Komponenten der BELL- und FG-Serien kompatibel und können nach Ihren Wünschen erweitert und kombiniert werden. Die volle Reichweite von bis zu 500 Metern (Freifeld) sowie sämtliche 16 Klingeltöne sind nur bei ausschließlicher Verwendung von BELL-500 Komponenten verfügbar. Bei der Verwendung von BELL-500 Komponenten mit Sendern oder Empfängern aus der FG- oder BELL-Serie beträgt die Funk-Reichweite max. 300 Meter und es stehen nur 8 Melodien zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 41 mm | Höhe: | 80 mm | Breite: | 80 mm | Frequenz: | 434 MHz | Optische Signalisierung: | aus 7 LED-Farben auswählbar | Einstellbare Lautstärke: | Individuell einstellbar | Max. Reichweite im Freifeld: | 500 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Melodien: | 16 | Türklingel-Besonderheiten: | beleuchtet | Komponente: | Empfänger | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,72* | € 53,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,37* | € 53,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,78* | € 71,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,89* | € 102,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|