Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 105-0bw Anbau-Steckdose IP44 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92180
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     105-0bw
EAN/GTIN:
     9003399848926
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Steckdose mit Klappdeckel und 180° drehbarem Flansch, spritzwassergeschützt. Erfüllt die Norm VDE0620-1:2010.
Features:
Erfüllt VDE0620-1
IP44
Hinweise:
Die Schutzart wird durch den mitgefertigten Kunststoffdichtsteg auf der Rückseite bei vertikaler Montage auf einer glatten Oberfläche auch ohne
zusätzliche Flansch- und Deckeldichtung eingehalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Höhe:
42 mm
Farbe:
blau
Breite:
50 mm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Einbau-Tiefe:
25 mm
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Gehäuse + Einbau
Nennstrom:
16 A
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,83*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,82*
€ 2,93*
1 Tag
190
1
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 2,98*
4 Tage
152
1
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.