Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer UB 56 Teddy Double Wärmeunterbett 120W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X923682
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     31902
EAN/GTIN:
     4211125319021
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Heiz-Kissen
Heizkissen
2 Personen, 1 Unterbett! Extra groß und mit 2 Schaltern ausgestattet kann jeder seine individuellen Wärmeeinstellungen vornehmen.
Features:
2 Schalter für 2 individuelle Wärmezonen
Oberseite mit weichem Teddy-Plüsch
Innovativer LED-Tastenschalter
Atmungsaktiv
2 Zonen mit je 4 Temperaturstufen
Lieferumfang:
UB 56 + Schalter + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Länge:
1600 mm
Breite:
1500 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schaltstufen:
4
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Wärmeunterbett
Weitere Suchbegriffe: Filzschoner, Matratzenschoner, Wärme-Unterbett, Wärmeunterbett, heizdecke beurer, heizdecke, Beurer, UB 56 Teddy Double, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 96,75*
€ 116,47*
4
Frei Haus
ab € 114,735*
€ 134,805*
4
Frei Haus
ab € 117,5975*
€ 137,7275*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 118,36*
€ 145,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 122,90*
€ 145,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.