Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 45 Cosy Heizkissen 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X923942
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     27303
EAN/GTIN:
     4211125273033
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen beurer
heiz kissen
Frieren war gestern. Das Heizkissen mit Flauschfaser Bezug ist kuschelig weich und spendet durch die Schnellheizung besonders schnell Wärme.
Features:
Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
3 Temperaturstufen
Lieferumfang:
HK 45 + Bezug + Schalter + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Länge:
440 mm
Breite:
330 mm
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Produkt-Art:
Heizkissen
Weitere Suchbegriffe: Beurer, HK 45 Cosy, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,02*
€ 50,62*
€ 5,00*
ab € 40,08*
€ 50,63*
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 52,18*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 43,45*
€ 56,66*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 45,07*
€ 56,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.