| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X931772 Herst.-Nr.: WSL220 EAN/GTIN: 5410329734541 |
| |
|
| | |
| Whadda Elektronische Kerze. Weitere Informationen: | | Höhe: | 15.5 mm | Länge: | 3.8 mm | Breite: | 7.8 mm | Ausführung: | Bausatz | Betriebsspannung: | 3 V/DC | Betriebsspannung (Details): | 3 V/DC | Produkt-Art: | LED-Kerze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,52* | € 11,76* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,11* | € 11,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|