Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSG114 LED Würfel Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X932082
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSG114
EAN/GTIN:
     5410329734558
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Experimentier-Kasten
Whadda LED Würfel Bausatz.
Weitere Informationen:
Höhe:
15.5 mm
Länge:
3.8 mm
Breite:
7.8 mm
Ausführung:
Bausatz
Betriebsspannung:
9 V/DC
Betriebsspannung (Details):
9 V/DC
Produkt-Art:
LED Würfel Bausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,90*
€ 18,81*
€ 6,90*
ab € 13,46*
€ 18,85*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 23,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.