| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X934752 Herst.-Nr.: TC-10462808 EAN/GTIN: 4064161227085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Betriebstemperatur: | 0 bis 60 °C | Rohr-Ø: | 4 mm | Herst.-Teilenr.: | TC-10462808 | Min. Betriebsdruck: | -1 bar | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anzeigebereich Druck: | bis | Material: | Messing | Max. Betriebstemperatur: | 60 °C | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Min. Betriebstemperatur: | 0 °C | Produkt-Art: | Rückschlagventil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |