Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eao 82-6151.1113 Drucktaster Rot IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X940922
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6151.1113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher eao
Switching Action: Momentary; Function: Illuminated Push Button; Switching Current: 3A; Switching Voltage: 240V AC/DC; Operating Voltage: 12V AC/DC; Contacts: 1 C; Contact Material: Silver; Housing Material: Stainless Steel; Housing Colour: Silver; Button Material: Stainless Steel; Button Colour: Silver with Red Illumination; Button Diameter: 25 mm; Mounting cut-out: 22.3 mm; Front IP protection: IP65|IP67; Weight 0.018 kg;
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Silber
Typ:
82-6151.1113
Material:
Edelstahl
Einbau-Ø:
22.30 mm
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom induktiv:
3 A
Produkt-Art:
Drucktaster
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster ip65, eao, switch, Taster, Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 18,10*
€ 8,95*
ab € 12,47*
€ 18,11*
1 Tag
38
€ 14,99*
ab € 13,72*
€ 23,67*
€ 6,90*
ab € 14,46*
€ 24,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.