Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eao 45-312.1Z10 Beschaltungsmodul IP66, IP67, IP69K 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X946612
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-312.1Z10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Function: Switching Element; Switching Rating: 500V AC @ 10A; Terminal Connection: Screw; Contact Type: 1 NC (Normally Closed); Contact Material: Silver; Weight 0.010 kg;
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66 + IP67 + IP69K
RoHS-konform:
Ja
Typ:
45-312.1Z10
Kontaktart:
1 Öffner
Produkt-Art:
Beschaltungsmodul
Weitere Suchbegriffe: eao, switch, Taster, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 9,19*
€ 8,95*
ab € 6,18*
€ 9,20*
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 12,67*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,85*
€ 15,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
45-2300.1000.000
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.