Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Werkstatt Schraubendreher-Set 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X952292
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7836993
EAN/GTIN:
     4064161223391
Suchbegriffe:
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Knarrenschraubenzieher
TOOLCRAFT Werkstatt Zweispindel Präzisions-Schraubendreher-Set 16 in 1 aus S2-Stahl inkl. Bit-Set.
Features:
5x Standard- und 6x Präzisionseinsätze
Ideal für KFZ-Technik, Elektrik, Juweliere, Modellbau, Hobby und Freizeit
3 Betätigungsfunktionen (Linkslauf/Sperre/Rechtslauf)
Lieferumfang:
Aluminiumgriff mit 30-Zahn-Ratsche
5x Bits
6x Präzisionswerkzeuge
Tragetasche
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
160 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
140 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
S2-Stahl + Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Set + Dauermagnet
Größe:
1/4" + 4 mm
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingenbreite:
25 mm
Griff-Ø:
16 mm
Grifflänge:
132 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.