Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SL63257 Leitungsschutzschalter 3polig 25A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95428
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL63257
EAN/GTIN:
     4001869388786
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter siemens
Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung. 5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
54 mm
Typ:
3polig C 25 A
Nennspannung:
400 V
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
Nennstrom:
25 A
Polzahl:
3
Nennspannung (Details):
400 V
Betriebsspannung (Details):
400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, 04001869388786, Siemens
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,78*
€ 22,62*
€ 5,00*
ab € 30,09*
€ 39,50*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 31,22*
€ 40,72*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,50*
€ 40,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,66*
€ 41,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,76*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,91*
Zubehör
Siemens
5ST38207
ab € 3,45*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,14*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,65*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 422,56*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 124,03*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,19*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,31*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,64*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,07*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,92*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,09*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,86*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 15,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.