Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X959862 Herst.-Nr.: C923.S1 EAN/GTIN: 4032661923011 |
| |
|
| | |
| Ein hochwertiger Motorradfunk für die optimale Kommunikation mit dem Sozius oder von Motorrad zu Motorrad. Das Midland G9 Pro Sprechfunkset beinhaltet alle Funktionen, die Sie von einem neuen und modernen Funkgerät erwarten und gewährleistet maximale Effizienz. Mit der doppelten PTT Taste können Sie entweder mit hoher oder niedriger Leistung (High / Low Power) senden. Senden sie nur mit hoher Leistung wenn nötig, um die Batterieleistung zu verlängern. Die Notruf Taste (“Emergency”) ermöglicht alle in Reichweite befindlichen Funkgeräte zu erreichen, selbst wenn diese auf andere Kanäle eingestellt sind. Außerdem weist es eine verbesserte Audio Qualität vor und hat eine Noise Tail Reduction Funktion, durch diese wird das Nachrauschen unterdrückt. Features: 2 Headsets für Integralhelme Notruftaste Außer-Reichweiten Funktion Wasserfest nach IPX4 Norm Lieferumfang: PMR Funkgeräte, 2 Headsets für Integralhelme, 2 Standlader mit AC Adaptern, 8x1800mAH NiMH Akkus, 2 Gürtelklemmen Weitere Informationen: | | Tiefe: | 31 mm | Höhe: | 102 mm | Breite: | 58 mm | Gewicht: | 0.15 kg | Übertragungsart: | Funk | Kanäle: | 8 PMR | Sendeleistung: | 0.5 W | Frequenz: | 446 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 12 km | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | PMR-Handfunkgerät | Besonderheiten: | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Roger Beep + VOX + Zweikanal-Überwachung + Anschlus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,62* | € 210,25* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 172,98* | € 210,26* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,28* | € 434,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|