Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MFQ4030L Handmixer 500W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X960942
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ4030L
EAN/GTIN:
     4242002880761
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Der Design-Handrührer in mineral grey für besondere Ansprüche: mit innovativen FineCreamer - Premiumbesen.
Starker 500- Watt-Motor: exzellente Ergebnisse beim Kochen und Backen.
Zwei innovative, hocheffiziente FineCreamer Rührbesen aus Edelstahl für optimale Schlag- und Rührergebnisse
Edelstahl-Knethaken: schaffen mühelos jede Knet-Herausforderung.
Leichtes Gehäuse mit Soft-Touchgriff: immer alles im Griff beim Mixen.
5 Geschwindigkeiten plus Turbotaste: präzise Tempokontrolle für jedes Rezept.
Features:
Starker 500- Watt-Motor
5 Geschwindigkeiten plus Turbotaste
Leichtes Gehäuse mit Soft-Touchgriff
Lieferumfang:
Bosch MFQ4030L Handrührer + 2 x Professional Knethaken + 2 x Voll-Edelstahl Premium Turbobesen + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Tiefe:
75 mm
Höhe:
142 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
1.1 kg
Schaltstufen:
5
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Handmixer
Weitere Suchbegriffe: handmixer bosch, bosch handmixer, Bosch Haushalt, Handrührer, Teigrührer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 42,95*
€ 53,07*
4
€ 5,95*
ab € 43,71*
€ 53,73*
1
€ 5,46*
ab € 43,79*
€ 54,06*
1
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 55,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 45,60*
€ 56,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.