Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X962922 Herst.-Nr.: 920.0002 EAN/GTIN: 4042146418314 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 430 g | Anzahl Zähne: | 72 | Abtrieb: | 1/4" + 1/2" | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN 3120 + DIN ISO 1174 + DIN 3122 + DIN ISO 3315 | Material-Eigenschaft: | hochglanz + verchromt | Produkt-Art: | Umschaltknarre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Knarre, Knarren |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 32,67* | € 43,61* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,50* | € 48,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,61* | € 48,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,81* | € 49,37* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,88* | € 49,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|