Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPG4-C-6 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X97490
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPG4-C-6
EAN/GTIN:
     4016138650457
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Steckdosenleiste mit 5 überspannungsgeschützten Anschlüssen. Schutz Ihres Computers und anderer empfindlicher Geräte zu Hause oder im Büro gegen Überspannung und Spannungsspitzen aus dem Netz.
Features:
Ableitstrom 4,5 kA
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
4.5 kA
Höhe:
40 mm
Länge:
290 mm
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.80 m
Steckdosen:
5
Anschlussleistung:
2300 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
5fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, 8716309060011, Gembird, Geräteschutzleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,97*
€ 18,98*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,00*
€ 3,50*
ab € 27,21*
€ 37,01*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 29,86*
€ 40,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.