Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0202x00052301 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Grau, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X97968
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0202x00052301
EAN/GTIN:
     4012096024415
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Diese Steckdosen-Leiste ist die ideale Lösung, wenn Sie Geräte ohne eigenen Netzschalter einsetzen. Denn jeder Steckplatz ist einzeln schaltbar. Ein weiterer Vorteil: Durch die beleuchteten Wippen-Schalter sehen Sie auf einen Blick, welche Geräte am Netz sind.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Hinweise:
Nur noch mit runden Steckdosentöpfen erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
590 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
74 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Ausführung:
einzeln schaltbar
Steckdosen:
5
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
5fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,60*
€ 69,21*
€ 8,95*
ab € 51,40*
€ 69,23*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 60,23*
€ 79,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.