Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X981622 Herst.-Nr.: MUZ9KR1 EAN/GTIN: 4242002951379 |
| |
|
| | |
| Zusätzliche Kunststoffschüssel: für mehr Flexibilität beim gleichzeitigen Vorbereiten von zwei Teigen und besonders gut geeignet für die Zubereitung von Hefeteig. Einfache und komfortable Handhabung dank praktischer Griffe. Passend für Bosch OptiMUM Features: Zusätzliche Kunststoffschüssel 5.5 l Passend für Bosch OptiMUM Lieferumfang: Bosch MUZ9KR1 Kunststoff + Anleitung. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Material (Behälter): | Kunststoff | Produkt-Art: | Rührschüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,22* | € 27,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,38* | € 27,45* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,88* | € 29,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,74* | € 29,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,35* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|