Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MUZS2ER Rührschüssel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X987342
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZS2ER
EAN/GTIN:
     4242005271573
Suchbegriffe:
Bosch Standmixer
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Features:
Schüsselvolumen 3,9 l
Rührschüssel für bis zu 1000 g Mehl + Zutaten (je nach Motorstärke des Gerätes).
Optimale Verarbeitung diverser Teige: bis zu 2,7 kg RÜhrteig / 1,9 kg Hefeteig
Passend für MUM2 Serie
Lieferumfang:
Bosch MUZS2ER Edelstahl + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
700 g
Fassungsvermögen:
3.8 l
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Material (Behälter):
Edelstahl
Produkt-Art:
Rührschüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,58*
€ 53,90*
€ 5,95*
ab € 42,74*
€ 53,94*
Frei Haus
ab € 43,83*
€ 55,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,59*
€ 56,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,70*
€ 58,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.