Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RC5F XLR-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X990732
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5F
EAN/GTIN:
     7613187015182
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder

Features:
XLR-Steckverbinder
Buchse, gerade
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
7 mm
Anschluss-Querschnitt:
1.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
RC5F
Typ:
RC5F
Steckzyklen:
1000
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,33*
100
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,36*
1 Tag
134
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,74*
100
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.