Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 100000 Bithalter magnetisch 35mm 1/4", 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X991612
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     100000
EAN/GTIN:
     4009311000002
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
Shorty Bithalter mit Edelstahlhülse, extra kurz, kann direkt in das Bohrfutter eingesetzt werden und ermöglicht schnelles Wechseln der Einsatzwerkzeuge ohne lästiges Öffnen und Schliessen des Bohrfutters. Aufnahme 1/4“ Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Sechskantschaft 3/8“.

Der extra kurze Bithalter eignet sich ideal für schwer zugängliche Arbeitsbereiche.;Die Bithalterung mit starkem Magnet sorgt für eine optimale Fixierung von Bits.;Ein Bithalter-Aufsatz perfekt für Akkuschrauber und Bohrmaschine.;Ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln von Bits für professionelles Arbeiten.;Einfaches Wechseln ohne lästiges Öffnen und Schließen des Bohrfutters. (Artikelnummer: 100000)
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Besonderheiten:
magnetisch
Antrieb:
1/4" + 3/8"
Produkt-Art:
Bithalter
Weitere Suchbegriffe: kwb, Maschinen-bithalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 5,81*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,82*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,38*
€ 3,50*
ab € 18,45*
€ 26,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.