Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 127102016 Steckdosenleiste 4fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99325
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     127102016
EAN/GTIN:
     4008224239479
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenleiste zur problemlosen Platzierung von Winkelsteckern, Netzteilen, Zeitschaltuhren usw. Der Abstand zwischen den Steckdosentöpfen beträgt 52 mm, zusätzlich sind diese um 90° gedreht. Die Leiste ist anschraubbar. Anschlussleitung: H05VV-F 3G 1 mm².
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Hinweise:
Passend für Verteiler Safebox Best.-Nr. 62 05 00.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
4
Montageart:
Montagelöcher
Anschlussleistung:
3680 W
Kabellänge (Details):
1.4 m
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Betriebsspannung (Details):
250 V/50 Hz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, mehrfachsteckdose, 04008229070527, 04008224239479, 4008229070527, Kopp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,18*
1
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 13,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 13,37*
1 Tag
62
1
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 16,73*
6 Tage
94
1
€ 6,99*
ab € 17,31*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1596298
ab € 0,71*
Sonstiges
GAO
0393
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.