Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell CR123 Fotobatterie CR-123A Lithium 1400 mAh 3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y00130
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR123106
EAN/GTIN:
     5000394123106
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR-123
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Leistungsstark und mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.
Features:
Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Zuberlässig und hoher Lebensdauer
Weitere Informationen:
Höhe:
33.4 mm
Durchmesser:
17 mm
Alternative Bezeichnungen:
EL123AP + K123LA + RL123A + EL123A + DL123A + 5018LC + LR123 + VL123 + CR17345
Größe:
CR-123A
Typ:
CR123
Batterie-, Akku- Gruppe:
Fotobatterie
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
1400 mAh
Temperaturbereich:
-20 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Fotobatterie
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,03*
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,05*
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 2,32*
€ 3,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
873992
ab € 1,67*
Ähnlich
Duracell
DUR394020320
ab € 4,23*
Ähnlich
Duracell
DUR394223103
ab € 4,97*
Ähnlich
Duracell
DUR394245105
ab € 5,06*
Ähnlich
Duracell
DUR394020306
ab € 2,26*
Ähnlich
Duracell
DUR394030480
ab € 4,23*
Ähnlich
Duracell
Procell 123 lose
ab € 2,10*
Ähnlich
Hückmann
148691
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.