Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer KS 19 Ice-Cream Küchenwaage Hellbraun, Altrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y002631
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     704.02
EAN/GTIN:
     4211125704025
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
this an historic product which is not available, thus not updated anymore
Features:
Moderne Sensortastenbedienung
Mit praktischer Tara-Zuwiegefunktion
Abschaltautomatik
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
braun + pink
Breite:
14.5 mm
Gewicht:
342 g
Herstellerfarbe:
Hellbraun + Altrosa
Produkt-Art:
Küchenwaage
Weitere Suchbegriffe: 04211125704025, Beurer, KS 19 Ice-Cream
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 8,63*
1 Tag
56
1
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 17,67*
6
€ 5,00*
ab € 14,72*
€ 18,87*
6
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 19,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,02*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.