Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y02269 Herst.-Nr.: 2367.160 EAN/GTIN: 4028177163256 |
| |
|
| | |
| Die Schellen können für die Leitungsschirmauflage direkt am Verbraucher oder Betriebsmittel auf der Montageplatte verwendet werden. Features: Industrieverpackung mit 50 St. Stück Weitere Informationen: | | Ausführung: | 16 mm | Typ: | SZ 2367.160 | Material: | Stahlblech | Produkt-Art: | Erdungsschellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, erdungsklemmen rittal, kabelbefestigung, 04028177163256, Rittal, SZ 2367160 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,81* | € 30,47* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 23,36* | € 31,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 23,63* | € 31,79* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,74* | € 31,89* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,67* | € 61,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5534* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|