Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9004080000 Aderendhülse 2.5mm² Unisoliert Metall 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y05718
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9004080000
EAN/GTIN:
     4008190145446
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse verzinnt 6qmm
aderendhülse 6mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse. 2,5 mm². Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10). Material E-Cu, galvanisch verzinnt. Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1. Lose verpackt im Polybeutel.
Features:

10 mm
Metall
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
10 mm
Gewicht:
0.098 g
Herst.-Teilenr.:
9004080000
Typ:
H2,5/10
Querschnitt je Ader:
2.5 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
14
Industrieverpackung:
Ja
Hülsenlänge:
10 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, H2, 5/10, Industrieware
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 18,26*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 18,28*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 20,86*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,74*
€ 37,30*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,80*
€ 38,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1445070000
ab € 134,57*
Sonstiges
Weidmüller
9014350000
ab € 121,19*
Sonstiges
Weidmüller
1444050000
ab € 114,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.