Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AB7691 CANopen Slave/EtherCAT Slave Gateway 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y075892
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
canopen gateway
Anybus X-gateway - CANopen Slave - EtherCAT Slave
Das Anybus X-gateway verbindet ein CANopen-Netzwerk mit einem EtherCAT-Netzwerk und ermöglicht so den nahtlosen Informationsfluss zwischen den beiden SPS-Systemen.

SCHNELLE E/A-DATENÜBERTRAGUNG ZWISCHEN ZWEI NETZWERKEN
Das X-gateway ist in erster Linie für die Übertragung zyklischer E/A-Daten zwischen den beiden Netzwerken gedacht und entlastet so die SPS von zusätzlichen Aufgaben. Das Gateway ist ein Slave im CANopen-Netzwerk und ein Slave im EtherCAT-Netzwerk. Die Datenübertragung ist transparent und es können bis zu 512 Byte E/A-Daten in jede Richtung übertragen werden.

EINFACHE INBETRIEBNAHME - KEINE PROGRAMMIERUNG ERFORDERLICH
Die Verbindung zwischen den beiden Netzwerken wird mit der Software „Anybus Configuration Manager“ konfiguriert. Dafür sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Ab Werk ist die zu übertragende E/A-Datenmenge auf 20 Byte voreingestellt.

Funktionen und Vorteile
Schneller Austausch zyklischer E/A-Daten zwischen dem CANopen- und EtherCAT-Netzwerk (10-15 ms)
Mit SPSen führender Hersteller kompatibel
Unterstützt bis zu 512 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten in jede Richtung
Für Diagnosezwecke können den E/A-Daten Kontroll- und Statusinformationen hinzugefügt werden
Robustes Stand-alone-Gehäuse für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
Qualifizierter, persönlicher Support
Lieferumfang:
Schnellstart-Anleitung + USB-Konfigurationskabel + Konfigurations-Software per Download erhältlich + Anybus OPC Server Software (OPC Classic für Windows) per Download erhältlich + Netzteil nicht enthalten
Weitere Informationen:
Höhe:
127 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
44 mm
Ausführung:
Anybus CANopen Slave/EtherCAT Slave Gateway
Betriebstemperatur:
-25 bis +65 °C
Herst.-Teilenr.:
AB7691
Typ:
CANopen Slave/EtherCAT Slave
Max. Stromaufnahme:
400 mA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
+65 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Stromaufnahme:
200 mA
Min. Betriebstemperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Gateway
Weitere Suchbegriffe: 02050006650981, Anybus, CANopen Slave/EtherCAT Slave, AB7691-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,60*
€ 1.040,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,25*
€ 1.036,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 862,53*
€ 1.026,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,53*
€ 976,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,41*
€ 935,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,59*
€ 889,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.