Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1951550600 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Grau, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y083231
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951550600
EAN/GTIN:
     4007123624546
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Premium -Line 5er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/grau, mit einzeln schaltbaren Steckdosen und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial -Kunststoff
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design
- Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
- Insgesamt fünf beleuchtete Sicherheitsschalter, zweipolig ein -/ausschaltbar
- Praktische Kabelaufnahme
- Mit Aufhänge -Vorrichtung
- Stecksystem DE
Features:
5er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und integriertem erhöhten Berührungsschutz
Stabile, schlichte Steckerleiste aus hochbruchfestem Spezial -Kunststoff
Mit fünf beleuchteten Sicherheitsschaltern zum Einund Ausschalten (zweipolig)
Mehrfachstecker mit praktischer Kabelaufnahme und cleverer Aufhänge -Vorrichtung
Weitere Informationen:
Länge:
570 mm
Farbe:
grau + schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Steckdosen:
5
Montageart:
Montagelöcher
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
5fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter + mit Hängelasche
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 14,91*
€ 20,02*
4 Tage
601
€ 8,50*
ab € 15,0627*
€ 20,0327*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 14,99*
€ 20,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,73*
€ 20,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 23,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 33,74*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,94*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.