Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect Premium-Line WLAN Steckdosenleiste 6-fach (WiFi Mehrfachsteckdose kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant, 2.4 GHz WiFi, mit Zeitschaltuhr Funktion...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1951160610
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160610
EAN/GTIN:
     4007123664801
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Mit der smarten 6-fach WLAN Premium-Line Steckdosenleiste steuern Sie Ihr Zuhause per Sprachkommando mit Amazon Alexa und dem Google Assistant oder ganz einfach per kostenfreier brennenstuhl®Connect App über das Smartphone. Die WiFi Steckdosenleiste lässt sich von überall und zu jeder Zeit steuern. Dank der Zeitschaltuhr Funktion mit Tages- und Wochenprogramm lassen sich Ihre Geräte bis 3680 W im Innenbereich komfortabel steuern. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen. Die WLAN Mehrfachsteckdosenleiste verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt durch folgende Eigenschaften:

  • Steckdosen: 2x Permanent, 2x2 Schaltbar
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung
  • Komfortable Steuerung von Geräten bis 3680 W im Innenbereich
  • Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
  • Kabellänge: 3m
  • Versorgungsspannung: 220 - 250V / 50/60Hz
  • Nennstrom: 16A
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Funksteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, brennenstuhl steckdosenleiste, steckerleiste, mehrfachsteckdose 3m, steckdosenleiste 3m, steckdosenleiste 6-fach, mehrfachsteckdose brennenstuhl, smarte steckdosenleiste, wlan steckdosenleiste, brennenstuhl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,0143*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,6243*
€ 53,1029
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,9643*
€ 52,3175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,9843*
€ 48,7713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,0943*
€ 46,5222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,0243*
€ 45,2489
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,0143*
€ 40,477
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159760936
ab € 29,5803*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153230620
ab € 17,3475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.