Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen ABS1080_400V Absauganlage 100l 750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y08364
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H011200001
EAN/GTIN:
     9120039900261
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
holzmann absauganlage

Lieferumfang:
Fahrwerk · Staub- und Spänesack Set.
Weitere Informationen:
Leistung:
750 W
Höhe:
1800 m
Gewicht:
25 kg
Auffangbehälter:
100 l
Sauganschluss:
100 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (Details):
0.75 kW
Betriebsspannung:
400 V
Luftdurchsatz:
1080 m³/h
Produkt-Art:
Absauganlage
Weitere Suchbegriffe: absauganlage, Holzmann Maschinen, ABS1080_400V, Späneabsauganlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,43*
€ 279,58*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 230,08*
€ 279,59*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 351,82*
€ 414,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
ABS1080SS
ab € 1,99*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
ABS1080ULF
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.