Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Z700D F2000 Tasche 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y112601
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z700D
EAN/GTIN:
     4012932114645
Suchbegriffe:
Tasche für Oszilloskop
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Gepolsterte Tragtasche aus Kunststoff mit verstellbarem Tragegurt. Die Deckelverschlüsse und die Tragegurtanschlüsse sind als Schnappverschlüsse ausgeführt. Mit verstellbarem Fachsteg.
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Länge:
200 mm
Breite:
380 mm
Typ:
F2000
Passend für Marke:
Gossen Metrawatt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Multimeter, tragetasche messgeräte, 04012932114645, Gossen Metrawatt, F2000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,97*
€ 201,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,71*
€ 201,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,50*
€ 207,40*
Frei Haus
ab € 176,99*
€ 208,09*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 185,88*
€ 209,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536P
ab € 2.729,07*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536T
ab € 2.928,81*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M711A
ab € 1.373,13*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M 700 D-Z
ab € 755,08*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M550T
ab € 1.237,26*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536L
ab € 2.826,81*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536M
ab € 3.802,54*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M693C
ab € 5.546,09*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M693D
ab € 5.548,78*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M535L
ab € 2.028,12*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M535M
ab € 2.430,37*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M551T
ab € 1.510,09*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M694C
ab € 4.381,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.