Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 05721-sr Schutzkontaktstecker 250V Schwarz/Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y114322
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     05721-sr
EAN/GTIN:
     9003399454684
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Schutzkontaktstecker Serie TopTaurus2
Features:
Schraubenloses Schnellverschlusssystem
16 A / 250 V AC / 3p (2P+E)
IP54
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP54
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 3,1555*
€ 4,0455*
20
Frei Haus
ab € 3,2185*
€ 4,1285*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,68*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
134325
ab € 63,54*
Zubehör
PCE
13691100
ab € 241,58*
Zubehör
PCE
13393100
ab € 173,19*
Zubehör
PCE
13391
ab € 48,68*
Zubehör
PCE
13392
ab € 94,59*
Zubehör
PCE
133900
ab € 135,20*
Zubehör
PCE
13396
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.