Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7036602 MAGNETISCHER BITHALTER 200MM 200mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y133212
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7036602
EAN/GTIN:
     4064161161419
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnet toolcraft
bit halter
Damit ist der Zugang auch in Nischen und engen Zwischenräumen möglich. Mit 6,3 mm (1/4") Schaft und Magnet-Bithalter.
Features:
Für enge Nischen und Zwischenräume
Mit Arretierung
Länge 200 mm
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
200 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bitverlängerung
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, TOOLCRAFT, Bitverlängerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
411
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.