Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix P06236201LM 76 Luxmeter 0 - 200000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y183202
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06236201
EAN/GTIN:
     3760171415511
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Das Multimetrix LM 76 Luxmeter zeichnet sich durch seine äußerst einfache Handhabung aus. Die Sonde zur Messung der Beleuchtungsstärke ist abnehmbar, wodurch die Messung flexibel durchführbar ist.

Die Einheit kann zwischen Lux und Fc gewechselt werden. Das Messgerät bietet die Funktionen MAX, MIN und HOLD. Für den Messbereich von 0 bis 200.000 Lux ist eine Genauigkeit von 3% gewährleistet.

Die angezeigten Messwerte beinhalten die Kompensation des spektralen Fehlers.
Features:
Abnehmbare Sonde
Einfache Bedienung
Kompakt
Kompensation des spektralen Fehlers
Hohe Genauigkeit über eine große Messspanne
MAX, HOLD
Auswahl der Messeinheit
Lieferumfang:
1 Transporttasche + 1 9-V Batterie
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
130 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
250 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
digital + LCD
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
200000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
3 %
Weitere Suchbegriffe: luxmeter 0-200000 lx, luxmessgerät, Multimetrix, LM 76, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,37*
€ 164,28*
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 164,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 178,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.