| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y183732 Herst.-Nr.: 1600-0303 EAN/GTIN: 4013674156443 |
| |
|
| | |
| Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die WL180B ist eine professionelle Werkstattleuchte mit neuester COB-LED Technologie. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten, Industrie, Haus, Hof oder Garage. Nützliches Zubehör und einfache Bedienung Werkstattleuchte mit Bithalterung? Bithalter mit Leuchtfunktion? Die WL180B hat im Lieferumfang die meistgebräuchlichen Bits integriert. Zu finden sind die Bits TX15, TX20, PH1 sowie PH2. Somit ist die Leuchte auch die perfekte Ergänzung zu Ihrem Werkzeugkasten. Um eine einfache und schnelle Bedienung zu gewährleisten, wurde bei der Konzeption auf einen großen Funktionsschalter gesetzt, mit welchem man zwischen den Funktionen 50% und 100% wechseln kann und somit ausreichend Licht für diverse Anwendungen zur Verfügung hat. Starke Performance Die handliche Werkstattleuchte ist mit einer COB-LED mit einer Leistung von 3W ausgestattet. Diese ermöglicht eine Helligkeit von bis zu 200 Lumen. Mithilfe der 3× Mignon AA Batterien wird eine Leuchtdauer im 50% Modus von bis zu 31h ermöglicht! Ergonomische Designkonzept durch und durch Das robuste Kunststoffgehäuse mit gummierten Teilen ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastung und eignet sich sehr gut für die Benutzung im Werkstattbereich. Dank des starken Magneten auf der Rückseite der Leuchte kann die WL180B problemlos an metallischen Flächen befestigt werden. Der zusätzliche Haltehaken ist eine praktische Alternative zum Magnet. Die WL180B ist ein absolutes Multitalent, ideal für vielseitige Anwender. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten. Features: 3W COB LED mit 14h Leuchtdauer bei 100% 2 Leuchtmodi: 100% (200lm, 14h) & 50% (100lm, 31h) Haken/Magnet für freie Hände während dem Arbeiten Lieferumfang: Lampe WL180B Bithalter · 3× Mignon AA Batterien · 4 Bits · Bedienungsanleitung Hinweise: Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Weitere Informationen: | | Leistung: | 3 W | Sockel: | LED fest eingebaut | Leuchtmittel-Typ: | LED | Anzahl LEDs: | 1 | Beleuchtungsstärke: | 275 lx | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 200 lm | Herstellerfarbe: | Blau-Schwarz | Lichtstrom Gesamt: | 200 lm | Betriebsspannung (Details): | 4.5 V | Produkt-Art: | LED Werkstattleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Bit-Halter, Bithalter, LED-Baustrahler, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Stablampe, Stableuchte, bithalter magnetisch, led-baustrahler, arbeitslampe led, 04013674156443, Ansmann, WL180B Bithalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,62* | € 12,25* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,66* | € 12,26* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,82* | € 14,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,38* | € 14,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,70* | € 17,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|