Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos 83000015 Transportkiste ABS Kunststoff (L x B x H) 296 x 508 x 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y188912
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000015
EAN/GTIN:
     4063104001133
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Alles griffbereit in der Systainer³ ToolBox L 237! Die größte Cabrio-Variante im Systainer³-System mit viel Stauraum für Werkzeug, Arbeitsmaterial und Zubehör. Durch den beweglichen Tragegriff und den Systainer³ Verschluss lässt sich die Systainer³ ToolBox mit nur einem Dreh koppeln. Verknüpfbarkeit mit allen Systainer³ sowie systainer® T-Loc und Integration in die Fahrzeugeinrichtung machen die ToolBox zum perfekten Begleiter bei der Arbeit.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
296 mm
Breite:
508 mm
Innenmaß Tiefe:
221 mm
Innenmaß Höhe:
220 mm
Innenmaß Breite:
461.1 mm
Gewicht:
2.40 kg
Material:
ABS Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau + Signal-Blau
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: Tanos, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,05*
€ 74,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 58,34*
€ 74,92*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 88,46*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 125,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.