Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Systainer³ ToolBox L 237 lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Systainer³ ToolBox L 237 lichtgrau (RAL 7035)
TANOS Systainer³ ToolBox L 237 lichtgrau (RAL 7035)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-83000015
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000015
EAN/GTIN:
     4063104001133
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Systainer
Systemkoffer
kunststoffkisten grau
Alles griffbereit in der Systainer³ ToolBox L 237! Die größte Cabrio-Variante im Systainer³-System mit viel Stauraum für Werkzeug, Arbeitsmaterial und Zubehör. Durch den beweglichen Tragegriff und den Systainer³ Verschluss lässt sich die Systainer³ ToolBox mit nur einem Dreh koppeln. Verknüpfbarkeit mit allen Systainer³ und systainer® T-Loc sowie die Integration in die Fahrzeugeinrichtung machen die ToolBox zum perfekten Begleiter bei der Arbeit. * Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
296.00 mm
Breite:
508.00 mm
Höhe:
230.00 mm
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,80*
€ 75,45*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 59,05*
€ 75,46*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 65,04*
€ 84,03*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 124,89*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.