Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos Systainer³ L 237 83000009 Transportkiste ABS Kunststoff (L x B x H) 296 x 508 x 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y188972
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000009
EAN/GTIN:
     4063104001072
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Systainer
Systemkoffer
kunststoffkisten grau
Mehr Platz bietet Ihnen der Systainer³ L 237. Große Geräte oder Utensilien passen in diesen Werkzeugkoffer. Wie alle Systainer³ L Größen ist dieser ebenfalls verknüpfbar mit der Größe Systainer³ M und systainer® T-Loc.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
296 mm
Breite:
508 mm
Innenmaß Tiefe:
275.2 mm
Innenmaß Höhe:
194 mm
Innenmaß Breite:
501.7 mm
Gewicht:
2.38 kg
Material:
ABS Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau + Signal-Blau
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, Tanos, Systainer³ L 237, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,34*
€ 84,34*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 84,35*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 72,83*
€ 92,83*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 149,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.