Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Systainer³ L 237 lichtgrau mit blauen T-Loc-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS Systainer³ L 237 lichtgrau mit blauen T-Loc-Verschluss
TANOS Systainer³ L 237 lichtgrau mit blauen T-Loc-Verschluss
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-83000009
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000009
EAN/GTIN:
     4063104001072
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Systainer
Systemkoffer
kunststoffkisten grau

Mehr Platz bietet Ihnen der Systainer³ L 237. Große Geräte oder Utensilien passen in diesen Werkzeugkoffer. Wie alle Systainer³ L Größen ist dieser ebenfalls verknüpfbar mit der Größe Systainer³ M und systainer® T-Loc.

Den systainer³ Größe L mit den Grundmaßen 508 mm x 296 mm gibt es in insgesamt drei verschiedenen Höhen. Der systainer³ L ist 112 mm breiter als der systainer³ M und bietet somit mehr Platz im Innenraum. Auch der systainer³ L passt mit seinen Maßen und seiner integrierten Fahrzeugaufnahme perfekt in das vario3 System von bott und bietet somit ebenfalls maximale Mobilität. Selbstverständlich ist der systainer³ L über das bewährte T-Loc Bedienelement vollständig mit allen Größen der Generation systainer³ als auch mit systainer® T-Loc koppelbar.

Weitere Informationen:
Länge:
296.00 mm
Breite:
508.00 mm
Höhe:
230.00 mm
Bullet 1:
Aussenmaße 230x508x296mm | Innenmaße 194x501,7x275,2mm | Gewicht 2,38kg
Bullet 2:
Systainer der nächsten Generation – das Original von TANOS mit T-Loc Verschluss
Bullet 3:
intelligentes Transport- und Verpackungssystem mit einem höchst variablen und vielseitigen Innenleben
Bullet 4:
kombinierbar mit allen anderen Systainern
Bullet 5:
Leersystainer – ohne Einsätze oder Polster
Technische Daten:
<ul> <li>Aussenmaße 230x508x296mm | Innenmaße 194x501,7x275,2mm | Gewicht 2,38kg <li>Systainer der nächsten Generation – das Original von TANOS mit T-Loc Verschluss <li>intelligentes Transport- und Verpackungssystem mit einem höchst variablen und vielseitigen Innenleben <li>kombinierbar mit allen anderen Systainern <li>Leersystainer – ohne Einsätze oder Polster
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, TANOS, Systainer³, L, 237, lichtgrau, mit, blauen, T, Loc, Verschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,34*
€ 84,34*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 84,35*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 72,42*
€ 92,29*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 144,19*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.