Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206429-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y197631
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206429-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse

Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Verschluss:
Gewinde: 15/16 - 20 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
206429-1
Typ:
206429-1
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Code:
A
Kontaktgröße:
16
Serie:
CPC
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
4
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse, 02050003043304, 02050003073233, 02050003043311, 02050003072410, 02050003052337
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 6,31*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,33*
1
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 6,42*
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-206062-4
ab € 4,18*
Zubehör
TE Connectivity
164164-1
ab € 0,64*
Zubehör
TE Connectivity
182921-1
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.