Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y208762 Herst.-Nr.: SS001-200 EAN/GTIN: 7314150404391 |
| |
|
| | |
| Körper aus AISI-420-Edelstahl Magnetisch Überlegene Robustheit und Härte Kann bei 121 ºC im Autoklav sterilisiert werden Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 6787 Werkzeuge mit überlegener Robustheit und Härte Äußerst korrosionsbeständig Komfortable, verstellbare Magnet-Schraubenschlüssel Weitere Informationen: | | Länge: | 203 mm | Gewicht: | 240 g | Material: | Edelstahl | Mengenangaben: | 1 Stück | Schlüsselweite (Metrisch): | 24 mm | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07314150404391, Bahco, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 76,08* | € 96,82* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 75,86* | € 96,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,04* | € 99,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 91,33* | € 112,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,90* | € 134,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|