Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065055 Kabelverschraubung ATEX M63 Messing Messing 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209431
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065055
EAN/GTIN:
     4007685650557
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10065055
Typ:
EMSKE-L 63
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, EMSKE-L 63
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 45,6428*
€ 51,3596*
10
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 51,64*
10
Frei Haus
ab € 47,022*
€ 52,162*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 46,207*
€ 59,601*
10
€ 5,95*
ab € 66,28375*
€ 72,25375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,601*
€ 70,92519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,231*
€ 69,29489
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,277*
€ 59,82963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,767*
€ 59,22273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,257*
€ 58,61583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,207*
€ 54,98633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 596,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.