Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y234572 Herst.-Nr.: Schwip Schwap EAN/GTIN: 8719128117331 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfach mit Wasser im Glas oder in der Flasche mischen, ganz nach Ihrem Geschmack. Zutaten Inhaltsstoffe: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Beta-Karotin), Stabilisatoren (Succinatstärke, Glycerinester aus Wurzelharz), Säureregulatoren (Natriumcitrat, Kaliumcitrat), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), natürliches Aroma, Aroma Koffein, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Schaumverhüter (Dimethylpolysiloxan). Features: Ausreichend für ca. 9 l Fertiggetränk Sekundenschnell frisch zubereitet Lieferumfang: Sodastream Getränke-Sirup Schwip Schwap Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Füllmenge: | 440 ml | Geschmack: | Schwip Schwap | Inhaltsstoffe: | Zucker, Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Beta | Durchschnittliche Nährwertangaben: | Nährwertangaben je 100 ml<br>Energie: 44,00 kJ / 10,00 kcal<br>Fett: 0,00 g<br>Fettsäuren: | Produkt-Art: | Getränke-Sirup |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,76* | € 7,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 4,05* | € 7,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 440 Milliliter (ab € 0,00921* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|