|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y241711 Herst.-Nr.: 7100.SRM110.A EAN/GTIN: 4052339012496 |
| |
|
|  |  |
 | Das SRM®110 dient zur einfachen Überprüfung des Oberflächen- und Ableitwiderstandes von elektrostatisch leitfähigen und ableitfähigen Materialien. Features: Eingebaute Balkenelektrode aus Metall Externe Elektroden anschließbar Sehr handlich, kleine Abmessungen und geringes Gewicht Spannungsversorgung über integrierte 9 V Batterie (auswechselbar) Batteriewarndanzeige mit blinkender LED Lieferumfang: Prüfgerät SRM®110 + Aufbewahrungstasche + 9 V Batterie + Erdungskabel + Bedienungsanleitung + Kalibrierzertifikat Hinweise: Externe Elektroden sind nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen:  |  | Typ: | SRM®110 | Messart(en): | Oberflächenwiderstand + Ableitwiderstand | Betriebsspannung: | 9 V/DC | Oberfl.-Widerstand: | 10<sup>3</sup> - 10<sup>12</sup> Ω | Besonderheiten: | inkl. Aufbewahrungstasche + inkl. Erdungskabel | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Testgeräte-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 239,68* | € 288,45* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 246,34* | € 288,46* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,79* | ab € 259,85* | € 304,85* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 301,22* | € 348,14* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 390,86* | € 444,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|