Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freecomm 100 PMR Funkhandy, 3-5 km 20100 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y243941
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20100
EAN/GTIN:
     4010384201005
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
PMR-446-Funkhandy im praktischen Doppelpack 6 Kanäle/500 mW Kanalanzeige in unterschiedlichen Farben Lautstärkeregelung (4 Stufen) Energiesparmodus Kanalspeicherung bei Ausschalten Optische Empfangs- Anzeige Batteriebedarf: je 3 AAA-Alkaline Batterien (nicht im Lieferumfang). Ab 5 Jahren. Keine Spielware.
Features:
stabo freecomm 100 PMR Funkhandy
Lieferumfang:
2 x PMR-Funkgerät · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Keine Spielware. Auf Grund der Funktionen nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
100 g
Übertragungsart:
Analog
Altersfreigabe:
36 Mon.
Empfohlenes Mindestalter:
60 Mon.
Kanäle:
8 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Set:
2er Set
Puzzleteile:
2
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte stabo, funkgerät pmr, Stabo, freecomm 100 PMR Funkhandy, 3-5 km
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,99*
€ 39,81*
€ 3,50*
ab € 33,38*
€ 42,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.