Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9353984 Wippschalter 250 V/AC 3A 1 x Ein/Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y261082
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9353984
EAN/GTIN:
     4064161162034
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Wippenschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Höhe:
32.85 mm
Länge:
13 mm
Breite:
7.9 mm
Einbautiefe:
13.46 mm
Typ:
TC-9353984
Temperaturbereich:
-10 - 80 °C °C
Polzahl:
3
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
6.35 mm
RM:
4.7 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel isoliert
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus/Ein
Industrieverpackung:
Kompatibel
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, minikippschalter on off on 3pol, hebelschalter, hebelschalter on off on, 04064161162034, TRU COMPONENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
471
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 6,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 6,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.